クラフト粘着テープSE PK-2370

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50巻) 注文コード 57078167 品番 J4266
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

巻き戻しが軽く粘着剤も強く無溶剤で環境にやさしいです。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.13 基材クラフト紙 種類ラミネートタイプ 粘着剤ゴム系 用途小荷物、小包の包装用に段ボールの封かんに 幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 質量(g)250 長さ(m)50 引張強度46.7N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57078167
2024-04-02
用途:
Cleaning
その他業種

I received it on time. There’s no problem with the item and im happy with it

1人が参考にしています
対象商品:
57078167
2024-03-15
用途:
Painting work
その他業種

I like this item and this is the second time I purchased the same product.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする