Y6004 耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 57078395 Y6004 耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 57078395

耐久ラインテープDLT-800

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6巻) テープ幅(mm)50 注文コード57078395 品番Y6004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品はテープ幅・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.21 基材ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム 粘着剤無溶剤ゴム系 粘着力13N/20mm 用途工場や倉庫での区分ライン表示に 伸び(%)130 主な用途表示・安全用 粘着力(N/20mm)13 引張強度(N/20mm)185(横方向) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着

商品説明動画

耐久ラインテープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81959298
2024-06-10
用途:
工場構内区画の表示

やや厚手なので、長尺直線貼付けの際に曲がりにくいがアルミ基材ではないので薄手のモノに準じた施工を要する。粘着性・発色共に良く凹凸の激しくない床であれば安定して視認しやすい。
厚手の為、発色性は非常に良い。安全靴越しでも床面にラインの存在を感じられる。
LED照明が増え、蛍光灯/水銀灯が減ることで蛍光剤による発色強化が得にくくなってきており、ラインテープの選択はより不透過性と反射率に頼る部分が増えている。
薄手で十分な発色が得られてはきたが、今後はこうした視認性の維持確保で選択する
ことが増えると思う。

対象商品:
57078368
2024-05-09
用途:
倉庫内 在庫保管場所整理

今まで試した中で一番耐久性があり長持ちします。テープの品質が高いので2名の作業で曲がらずに引けます。値段が若干高いのがネックです。業務用として1本20m以上でも良いので廉価品が欲しいところです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする