KBKB1T18T ケブラーアラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079235 KBKB1T18T ケブラーアラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079235 KBKB1T18T ケブラーアラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079235 KBKB1T18T ケブラーアラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079235 KBKB1T18T ケブラーアラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079235

ケブラーアラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード57079235 品番KBKB1T18T
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,206 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モダクリル繊維(アクリル系繊維でも防火性、耐薬品性に優れている)に難燃性素材のケブラー(R)を配合。火花、溶接スパッタから肌を守ります。
独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。
すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4.
耐熱性能は260℃(U度火傷を負うまでの時間は3.0秒)
ご家庭でのお洗濯が可能です。家庭用弱アルカリ性洗剤により10〜15回の手洗いに耐えます。※漂白剤使用不可。

用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業 仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド サイズL 素材ケブラー(R)アラミド繊維ニット 特性耐熱、耐切創

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
1人が参考にしています
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする