【数量限定売切り商品】男性用ケーシー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード57080048 品番TU411-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

定番であること。それは使いやすいということ。ケーシースタイルはスポーティーで動きやすく手軽。その定番商品にシーンに求められる機能を追加しました。男性用ケーシーはたくましさと清潔感をアピールしたラインナップ。

ホワイト サイズM 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)26 着丈(cm)74 機能制菌、左胸外・左腰外ポケット 生地タッサー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57080048
2022-12-03
用途:
施術着
光整骨院 様

一般的なケーシータイプの白衣で、生地、デザイン等も、一般的。この価格なら、大満足です。

対象商品:
57080048
2022-11-23
用途:
仕事着として

病院の中で仕事を致しておりますが、全く問題ありません。
汚れればこのお値段なら惜しげなく捨てられてます。

対象商品:
57080057
2022-07-08
用途:
施術で使う予定でしたが・・・。
サービス業

施術で使う予定でしたが安っぽくて使えません。
(特にボタンが安っぽいです。)
 
購入するなら汚れる調理や清掃等があるなら、使用に問題なくお買い得だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする