ラミネーター Saturn4 A3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57081608 品番FE-100017063
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・温度設定は3段階+コールドの設定が可能。
・コンパクト&スリムでA3サイズにも対応。
・クリーニングの時期を知らせる機能を搭載

仕様ローラー本数:2本、消耗品:FE-5320704 材質トップハウジング:ABS、ボディ:PP シルバー&ホワイト タイプ加工:Hot&Cold 電源(V)100 50/60Hz コード長さ(m)1.5 本体質量(kg)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×155×115(サポートアーム使用時 D315 定格消費電力700W・7.0A ウォームアップ時間約60秒 保証期間1年 投入口幅(mm)320/A3 最大加工厚(mm)0.5 温度設定3段階+コールド 速度(m/min)加工:480 加工時間(秒)A4サイズ:約40 対応フィルム厚さ(μm)最薄75、最厚125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする