質量(kg)4.5
タイプダストボックス:持ち上げ式
容量(L)ゴミ箱:11.5
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×370
消費電力(W)(50/60Hz)280
連続使用時間(分)4
保証期間1年
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
細断寸法(mm)4×12
色(本体)ブラック
投入口幅(mm)(紙)220/A4
セキュリティレベル:P-4
最大細断枚数6枚
収納枚数(枚)ダストボックス:約180
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
作動音(dB)70
細断方法ミニカット