※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング RU レジューシングユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57085596
品番
RU-18・22-0
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
18・22
寸法H(mm)
37
寸法A(mm)
59.2
寸法F(mm)
30
寸法E(mm)
15
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
25.2
寸法C1(mm)
24
寸法C2(mm)
25.2
寸法G1(mm)
30
寸法G2(mm)
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材