※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの バルブ
フジトクの 各種用途バルブ
Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VE ミニチュアバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
10
注文コード
57088116
品番
VE-10-2
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
19
寸法H(mm)
58.5
寸法L1(mm)
32.7
寸法L2(mm)
25
寸法W(mm)
35
寸法d(mm)
3
ねじ
1/4
適合管外径(Φmm)
10
パネル穴径(Φmm)
14.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材