※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE-02-1 Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VE ミニチュアバルブ フジトク 57088143 VE-02-1 Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VE ミニチュアバルブ フジトク 57088143

Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VE ミニチュアバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)1/4 :6.35 注文コード57088143 品番VE-02-1
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合管外径など14種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)14 寸法H(mm)58.5 寸法L1(mm)29.4 寸法L2(mm)23 寸法W(mm)35 寸法d(mm)3 ねじ1/8 適合管外径(Φmm)1/4 :6.35 パネル穴径(Φmm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする