※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE-03-2 Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VE ミニチュアバルブ フジトク 57088177 VE-03-2 Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VE ミニチュアバルブ フジトク 57088177

Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VE ミニチュアバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)3/8 :9.53 注文コード57088177 品番VE-03-2
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合管外径など14種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)17.46 寸法H(mm)58.5 寸法L1(mm)31.8 寸法L2(mm)25 寸法W(mm)35 寸法d(mm)3 ねじ1/4 適合管外径(Φmm)3/8 :9.53 パネル穴径(Φmm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする