フジトク
フジトクの バルブ
フジトクの ニードルバルブ
Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(15-16MPa) NVU ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57088466
品番
NVU-8-0
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
15.87
寸法E(mm)
17.3
寸法G(mm)
14.5
寸法H(mm)
62
寸法L(mm)
60.5
寸法W(mm)
35
寸法d(mm)
5
材質(本体)
SUS316
適合管外径(Φmm)
8
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材