VQ31A1-5Y-C10-F-X5 VQ31A SMC 57091964

VQ31A

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 管接続口径Φ10用ワンタッチ管継手 リード線取出方法DIN形ターミナル 注文コード57091964 品番VQ31A1-5Y-C10-F-X5
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法76種類から選べます 他の種類を見る
コイル電圧(V)DC24 管接続口径Φ10用ワンタッチ管継手 リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式N.C. ポート数2 使用流体空気
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする