VQ4501R-5-03-Q VQ450 SMC 57095866

VQ450

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57095866 品番VQ4501R-5-03-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
コイル電圧(V)DC24 管接続口径Rc3/8 切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 ねじの種類Rc 使用流体空気・不活性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする