SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ450
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57095911
品番
VQ4501Y-5-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/8
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス
CADデータダウンロード