VQ4550-5HB VQ455 SMC 57095936

VQ455

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57095936 品番VQ4550-5HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)DC24 管接続口径サブプレートなし 切換方式3位置プレッシャセンタ リード線取出方法グロメット:リード線長さ1.5m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57095936 VQ4550-5HB 20437699 VQ4550-5HB1 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4550 SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4550 SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする