VQ5201-5-04N VQ520 SMC 57097774

VQ520

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/2 注文コード57097774 品番VQ5201-5-04N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は管接続口径など34種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/2 切換方式2位置ダブル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57097774 VQ5201-5-04N 20468788 VQ5201-51-04N 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201 SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201 SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする