SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ555
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
注文コード
57099393
品番
VQ5551-5GW-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,700
この商品は
管接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
切換方式
3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ0.6m
CADデータダウンロード