※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT1-6.35-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク 57104259 GT1-6.35-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク 57104259

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)6.35 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 材質(本体)- 材質(ナット)- 注文コード57104259 品番GT1-6.35-B
参考基準価格(税別)¥3,127 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は適合管外径・適合鋼管外径・材質など21種類から選べます 他の種類を見る

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

適合管外径(Φmm)6.35 使用流体- 用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ 全長(mm)- 材質(本体)- 質量(g)- 寸法L(mm)- 寸法E(mm)- 寸法l(mm)- 使用圧力- 流体温度(℃)- 材質(ナット)- 六角対辺H(mm)- 二面幅h(mm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37105171
2018-04-24
用途:
ボイラーの増設
恵南電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

アソー製作所製と、比べるとかなりの力で締め付けないと、漏れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする