曜日別特売

マシンビジョンマクロレンズ(4/3インチ・8M対応・イメージサークルΦ23mm)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
焦点距離(mm)30
光学倍率(∞)0.05~0.3
W.D.(mm)595.3~93.1
絞り実効:2.2~2.7
内容量1個注文コード57110953品番VS-LLD30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

4/3インチカメラ対応Cマウントレンズ
ディストーションレスに徹底的にこだわった設計により、周辺までの高解像度を実現
全機種フローテイング機構を採用し全域での性能維持
FA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境にも最適

マウントCマウントW.D.(mm)595.3~93.1光学倍率(∞)0.05~0.3絞り実効:2.2~2.7適合センサ4/3インチ焦点距離(mm)30TVディストーション-0.08%~-0.04%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする