※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの バルブ
フジトクの ニードルバルブ
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MKS ミニチュアバルブ(メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57116536
品番
MKS-1/8
参考基準価格(税別)
¥3,238
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法L1(mm)
37
寸法L2(mm)
44
材質(本体)
黄銅
適合管外径(Φmm)
1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材