※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの バルブ
フジトクの ニードルバルブ
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MFF L型ミニチュアバルブ(オス・メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57116633
品番
MFF-3/8
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
寸法A(mm)
30
寸法L1(mm)
68
寸法L2(mm)
28
適合管外径(Φmm)
3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材