※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの バルブ
フジトクの ニードルバルブ
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MFF L型ミニチュアバルブ(オス・メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57116649
品番
MFF-1/2
参考基準価格(税別)
¥12,060
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
寸法A(mm)
30
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
34
適合管外径(Φmm)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材