※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの バルブ
フジトクの ニードルバルブ
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHU 両口ホースタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57116685
品番
MHU-9
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法L1(mm)
38
寸法L2(mm)
112
適合管外径(Φmm)
9
PF
1/4
材質(本体)
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材