黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ AMF エアー抜きバルブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57116755 品番 AMF-1/8X7
参考基準価格(税別)¥1,563 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
材質(本体)黄銅 バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ 寸法A(mm)25 寸法B(mm)7 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)17 適合管外径(Φmm)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57116755
2026-02-23
用途:
水栓の水抜きに
自動車・二輪車・自転車関連業

凍結防止の為水栓金具に取付けて水抜きを出来る様にしました
水量を細かく調整出来るので良いです

対象商品:
57116764
2026-01-06
用途:
20年くらい前のコンプレッサーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

中のパッキンが古くなってエア漏れしてました。
純正部品が取れなかったので探していたところ当該商品に交換したところエア漏れもなく使用できました。

2025-09-30
用途:
コンプレッサードレンバルブ交換
和泉屋米店 様 (卸売・小売業)

ベビコンドレン抜き部品として購入した。レビューを見る限りすでに40年近く使用しているものなので純正部品を取り寄せることもせずに、購入しました。AMF-1/4X7の意味さえ分らずでしたが、納まりました。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする