※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの バルブ
フジトクの ニードルバルブ
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHC 片口ホースタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57116956
品番
MHC-12.7X1/2
参考基準価格(税別)
¥8,263
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2
適合管外径(Φmm)
12.7
材質(本体)
黄銅
ねじ
1/2
寸法L1(mm)
43
寸法A(mm)
30
寸法L2(mm)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応
PF
1/2
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材