ジャンボ散髪マント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57125708 品番a30836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650

スッポリ被って自分で散髪・毛染め。
汚れが目立ちにくいブラックウォッチ柄
胸元が開いて着脱カンタン
腕を出して自由に作業できる
面ファスナーで調節可能
切った髪の毛をこぼさない
毛染めの後も下から脱げるので汚れの心配もありません。
おうちでの散髪に
収納袋付き

セット内容本体、収納袋、収納バンド ブラックウォッチ 質量(g)190 直径(Φcm)【使用時】90【収納時】32 首廻り(cm)35〜50 アズワン品番68-9436-04 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする