3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の メガネ・ゴーグル・防災面
3M(スリーエム)の 安全メガネ
3M(スリーエム)の 1眼型 メガネ
3M 保護めがね PF125
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57126126
品番
PF125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様
つるの調整機構付き防じんタイプ
材質
ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
形状
一眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート