画像準備中

スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30個) 極数10P 注文コード57127219 品番250-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は極数・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数10P 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(IEC)(A)8 定格電流(UL)(A)B:5/D:5 グレー 仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP 質量(g)4.879 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 定格電流(A)8 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2〜1.5(24〜16AWG) 準拠規格IEC/EN60664-1 操作ボタン有り インパルス電圧(V)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする