ワゴジャパン
ワゴジャパンの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ワゴジャパンの 差込みコネクタ
ワゴジャパンの 差込形電線コネクタ
ベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
57127745
品番
231-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.5
適合電線(mm
2
)
0.08〜2.5
適合電線範囲 AWG(#)
28〜12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表