SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ31
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5
コイル電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
管接続口径
NPT1/4
注文コード
57128382
品番
VQZ3121-3YZBW1-02N
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
コイル電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/4
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
DIN形ターミナル
使用流体
空気
CADデータダウンロード