はくでん
はくでんの 船舶艤装品
はくでんの 船舶電装品
はくでんの 舶用電源/バッテリー
バッテリースイッチ ON-OFF 1系統
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57128736
品番
HD-1PBSS/350A
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ
船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。
寸法(mm)
端子計:9.5
電圧(V)
DC48
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
97.8×97.8×78.7
電流容量(A)
瞬時/1750 連続/350