バッテリースイッチ ON-OFF 切替 1・2・1+2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57128745 品番HD-1PBSK/350A
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ
船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。
メイン・サブバッテリー切替・メイン・サブバッテリー同時に使用が出来ます。

寸法(mm)端子計:9.5 電圧(V)DC48 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7 電流容量(A)瞬時/1750 連続/350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする