HD-2PBSW/350A バッテリースイッチ ON-OFF 2系統 はくでん 57128761

HD-2PBSW/350A バッテリースイッチ ON-OFF 2系統 はくでん 57128761
HD-2PBSW/350A バッテリースイッチ ON-OFF 2系統 はくでん 57128761
HD-2PBSW/350A バッテリースイッチ ON-OFF 2系統 はくでん 57128761
HD-2PBSW/350A バッテリースイッチ ON-OFF 2系統 はくでん 57128761

バッテリースイッチ ON-OFF 2系統

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57128761品番HD-2PBSW/350A
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ
船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。
2系統同時に使用が出来ます。

寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC 32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする