はくでん
はくでんの 自動車用電気用品
はくでんの 車用インバーター/コンバーター
はくでんの 車用DC/DCコンバーター
DC/DC MINIコンバーター 10A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57128815
品番
HD-241310A
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。
コンパクトでスペースを取りません。
※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズ
L74×W74×H32
出力電圧(V)
DC13.8
入力電圧(V)
DC24(18-32
容量(A)
最大:10