VQZ312-2YZ1-C6 VQZ31 SMC 57128967

VQZ31

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 コイル電圧(V)AC200(50/60Hz) 管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手 注文コード57128967 品番VQZ312-2YZ1-C6
参考基準価格(税別)¥9,460 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はポート数・コイル電圧・管接続口径など147種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 コイル電圧(V)AC200(50/60Hz) 管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手 切換方式N.C. リード線取出方法DIN形ターミナル 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする