VQZ312-5G1-02F VQZ31 SMC 57129003

VQZ31

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 コイル電圧(V)DC24 管接続口径G1/4 注文コード57129003 品番VQZ312-5G1-02F
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はポート数・コイル電圧・管接続口径など147種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 コイル電圧(V)DC24 ねじの種類G 管接続口径G1/4 切換方式N.C. リード線取出方法グロメット(DC仕様) 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする