冷蔵庫用ドリンクサーバー 3.3L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57129278 品番RD-01
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

冷蔵庫のドアをあけたらいきなり注げるお手軽ドリンクサーバーです。重たいペットボトルを持つことなくサッとグラスに注げるのでラクラク。デトックスウォーター作りや洗浄にも便利な広口設計でお手入れも簡単。たっぷり3.3L容量です。

材質本体:PET、フタ・レバー・コック・留め具:ポリプロピレン、パッキン・コックカバー:シリコーンゴム 質量(g)480 備考直火・電子レンジ・食洗器・オーブンでの使用はできません。 容量(L)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×305×167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする