SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ31
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
NPTF1/4
注文コード
57130333
品番
VQZ315-2Y1-02T
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1/4
切換方式
N.C.
リード線取出方法
DIN形ターミナル
使用流体
空気
CADデータダウンロード