VQZ315-4L1-03 VQZ31 SMC 57130342

VQZ31

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 コイル電圧(V)AC220/230(50/60Hz) 管接続口径Rc3/8 注文コード57130342 品番VQZ315-4L1-03
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はポート数・コイル電圧・管接続口径など146種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 コイル電圧(V)AC220/230(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/8 切換方式N.C. リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付) 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする