SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ31
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/8
注文コード
57130376
品番
VQZ315-5YOS1-03
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
N.C.
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタなし(DC仕様)(サージ電圧保護回路付)
使用流体
空気