ヨガストラップ ロング ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57132437 品番YK375
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

ロングサイズのヨガストラップ。
余裕の245cmで身体の大きな男性もご使用いただけます。
バックルで長さ調節が可能で、様々なポーズの補助に役立ちます。

材質コットン 幅(mm)40 厚さ(mm)2 質量(g)96 長さ(cm)245 アズワン品番68-5775-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする