ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
端子間ピッチ(mm)
5
仕様
3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm
2
);CAGECLAMP
注文コード
57132575
品番
280-683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
端子間ピッチ・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(UL)(A)
15
色
グレー
質量(g)
8.265
定格電流(A)
10
仕様
3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm
2
);CAGECLAMP
定格電圧(V)
400
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08〜2.5(28〜12AWG)
インパルス電圧(V)
6