曜日別特売
- モレピタ!骨盤底筋ショーツ LL グリム 57132787

- モレピタ!骨盤底筋ショーツ LL グリム 57132787
- モレピタ!骨盤底筋ショーツ LL グリム 57132787
- モレピタ!骨盤底筋ショーツ LL グリム 57132787
- モレピタ!骨盤底筋ショーツ LL グリム 57132787
- モレピタ!骨盤底筋ショーツ LL グリム 57132787
- モレピタ!骨盤底筋ショーツ LL グリム 57132787
- モレピタ!骨盤底筋ショーツ LL グリム 57132787
- モレピタ!骨盤底筋ショーツ LL グリム 57132787

モレピタ!骨盤底筋ショーツ LL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード57132787品番-
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,276
販売価格(税別)
2,978

骨盤底筋「引締め」ショーツです。
はくだけで尿漏れを防止します。
吸水パッド付です。
医学博士監修ショーツです。
おへそまですっぽりの深丈・綿混サポートショーツです。
"骨盤サポートライン"と"骨盤底筋サポートライン"で骨盤底筋をサポートし、履くだけでエクササイズになります。
"ヒップサポートライン"でおしりをキュッとサポートします。
エレガントなレース付です。
マチは4層構造です。

ヒップ(cm)97~105アズワン品番69-1270-34素材【レース部分】ナイロン、ポリウレタン、【身生地】綿95%、ポリウレタン5%吸水量【パッド】20cc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする