ワゴジャパン
スプリング式レールマウント サイドエントリー端子台282~284シリーズ 2線中継・分岐端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
青
グレー
青
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
57132837
品番
283-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
12
定格電流(UL)(A)
65
色
青
仕様
2線中継端子台;16(mm
2
);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)
27.184
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
76
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8