SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ34
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
注文コード
57134393
品番
VQZ345-2L1-03
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
N.O.
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
使用流体
空気
CADデータダウンロード