SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ34
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/8
注文コード
57134436
品番
VQZ345BR-5L1-03
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
N.O.
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
使用流体
空気
CADデータダウンロード