SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ34
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/8
注文コード
57134472
品番
VQZ345R-5LO1-03
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
N.O.
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:コネクタなし
使用流体
空気
CADデータダウンロード