ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュール
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
57136206
品番
870-425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
取付方式
タブ
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
色
グレー
仕様
T分岐モジュール;回転防止保護付;モジュラ;ジャンパスロット付の870シリーズ端子台に適合
質量(g)
1.831
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
18
適合電線(mm
2
)
単線:0.08〜2.5(28〜12AWG)、可とうより線:0.08〜2.5(28〜14AWG)
インパルス電圧(V)
6