※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの オフィス用チェア(OAチェア)
ナイキの 布張り(ファブリック)チェア
アームチェアー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブラック
材質
張地:本革、肘部:スチール角パイプクロームメッキ仕上げ
注文コード
57137039
品番
ZRE190SL-BK
参考基準価格(税別)
¥371,800
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
208-8420
材質
張地:本革、肘部:スチール角パイプクロームメッキ仕上げ
幅(mm)
800
寸法(mm)
座:600×470×400
色
ブラック
高さ(mm)
685
奥行(mm)
657
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×657×685
座面高さ(mm)
400
座幅(mm)
600
座奥行(mm)
470
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
17,900
/
税込
¥
19,690
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません