フレキ用パッキン ノンアスベスト

(13件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード57137974 品番20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)16 呼び径20 外径(Φmm)24 材質ノンアスジョイントシート 最高使用温度(℃)100 最高使用圧力(MPa)2 適合パイプ径(Φmm)20 厚さ(mm)2 商品タイプ
注意
用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57137965
2025-05-24
用途:
温水器の取り替え工事
どいでん 様 (建設業・工事業)

設備材料屋さんから取り寄せたものは、薄くて締め込むとわれたりするので、試しにモノタロウで検索したら、厚めだったので、使えるかと思い買いました!しっかりとした物で良かったです!

対象商品:
57137965
2025-07-25
用途:
フレキ管接続の時に使用

フレキ管で湯を通す為ゴムのパッキンでは不安のためこれを使用しました。

対象商品:
57137974
2025-03-28
用途:
エコキュート入替作業
電気・ガス・熱供給・水道業

エコキュートを300台以上入替し、この商品を1年以上使用しておりますが、一度も水漏れしたことはありません。先週も追加購入しました。

対象商品:
57137965
2025-05-28
用途:
給湯配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

他のものと比べても問題なく使用でき大変満足しています。

2025-03-19
用途:
配管の接続
建設業・工事業

漏れもなく問題なく使用できる。
消耗品なので、特売日に安価で購入するようにしている。

対象商品:
57137974
2025-02-01
用途:
水道設備
今村設備 様 (建設業・工事業)

このお値段なのになんの問題もなく使えます!
リピート商品に追加です!

1人が参考にしています
2025-01-23
用途:
給湯  給水管接続
運輸・通信業

コスパ最高!普通に使えます。毎回、無くなる前に注文してます。

対象商品:
57137965
2025-02-28
用途:
給湯器の接続
電気・ガス・熱供給・水道業

安くて品質も良いのですが、とにかく納期が遅すぎる。毎回です。
欠品ならはっきり記載して欲しい。
毎回この商品だけ忘れた頃にに届きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする